DODGE
DODGE
WSTU-S2-215R MOD ; 139676
DODGE DODGE
Opis
DODGE WSTU-S2-215R MOD ; 139676
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1.81" Slot Width; 5.94" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP515 Take Up Frame; INS-S2-215R MOD Insert; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
139676
Nr kat. BDI
27306115
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/WSTU-S2-215R-MOD-;-139676/p/27306115
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
22,53
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
782477334979
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Concentric Collar
Rama Kompatybilna
CP515
Wstaw Numer Części
INS-S2-215R MOD
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion | Trident Seal | With Set Screw | Modified
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
139676
Waga / LBS
22.53
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1.81" Slot Width; 5.94" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP515 Take Up Frame; INS-S2-215R MOD Insert; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
5,94 Cale | 150,876 Milimetry
Szerokość Rowka
1,81 Cale | 45,974 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież