https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd4Tmk4eE1EYzNNamM1TWpBNE1qUTJNaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZORFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQ3ZTdjYmI5MzMxMzRjOWY2NzFhZGU0MjlhNDdlOThjZDMxMDNjYzU0ZTYwMGRjNGQ4ZDQ2YTk2OWNjMGY4Yg
DODGE
DODGE
WSTU-SC-107
DODGE DODGE
Opis
DODGE WSTU-SC-107
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SC-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
WSTU-SC-107
Nr kat. BDI
258762
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/WSTU-SC-107/p/258762
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,398
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782475115419
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
WS308
Wstaw Numer Części
INS-SC-107
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
125114
Waga / LBS
3.5
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SC-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Szerokość Rowka
0,531 Cale | 13,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież