https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTUXXXX-UO-ZT62115-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1pTOHhNREl3T0RjME1ESXhNamMyTmk5SlRrUlNSVmhVVlZoWVdGaGZWVTlmV2xRMk1qRXhOVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGEwMWQ3Y2IyYTM1ZTBkM2NmNjUyYWNkNjhlODNjOWJjM2MyMmEyYTQyMjMzMDg5MTJlNGMzZGIwN2ViZjE1OQ
REXNORD
REXNORD
ZT112315
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD ZT112315
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 2315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
ZT112315
Nr kat. BDI
18148939
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/ZT112315/p/18148939
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
30,8
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0698210645588
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Concentric Collar
Rama Kompatybilna
ZHT11
Wstaw Numer Części
2315U
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Double Row | Normal Duty | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6864558
Waga / LBS
68
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 2315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
8,625 Cale | 219,08 Milimetry
Szerokość Rowka
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież