SEALMASTER
SEALMASTER
CREHBF-PN20
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER CREHBF-PN20
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Teflon Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; PN-20 Insert Part Number
Nr. katalogowy
CREHBF-PN20
Nr kat. BDI
357226
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Zawiesiowe/CREHBF-PN20/p/357226
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,43
UNSPSC
31171513
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461345016
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Sposób Montażu
Set Screw
Materiał Obudowy
Teflon Coated Cast Iron
Gwint Montażowy
3/4 Straight Pipe Female
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Wkładu
Black Oxide Coated Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Typ Obudowy
Hanger Unit
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
PN-20
Uszczelnienia
High Performance
Klasyfikacja
Normal Duty
Inne Funkcje
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Metal Land Riding Retainer | Has Flinger | External Lube
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Hanger Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
CREHBFPN20
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
712220
Waga / LBS
3.15
Długi Opis
Hanger Bearing; 1-1/4" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Teflon Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/8" Housing Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 4-9/16" Housing Overall Length; Relubricatable; PN-20 Insert Part Number
Długość/Głębokość Otworu
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Średnica Obudowy
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
4,563 Cale | 115,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież