DODGE
DODGE
HNG-LT10-106
DODGE DODGE
Opis
DODGE HNG-LT10-106
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; 4-1/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT10-106 Insert Part Number
Nr. katalogowy
HNG-LT10-106
Nr kat. BDI
242447
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Zawiesiowe/HNG-LT10-106/p/242447
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,814
UNSPSC
31171513
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475606726
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Sposób Montażu
Slip Fit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Gwint Montażowy
None
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Wkładu
Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Typ Obudowy
Hanger Unit
Możliwe Smarowanie
No
Wstaw Numer Części
INS-LT10-106
Inne Funkcje
Four Point Hanger Frame | Self Lubricating | 1/2 Plunger Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Hanger Units
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
HNGLT10106
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
033903
Waga / LBS
3
Długi Opis
Hanger Bearing; 1-3/8" Bore; Slip Fit; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Sleeve Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; 4-1/4" Housing Overall Length; Not Relubricatable; INS-LT10-106 Insert Part Number
Odległość od Podstawy do Środka
0 Cale | 0 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Średnica Obudowy
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież