![UCEHE205](/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCEHE-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnNU5DOHhNRFF5TlRNNE1EUXpPREEwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwVklSVjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliNzdkMTlmZDI2NzJlODNkMzk5NzljYjY4ZGUwMTNkNzkyZjE3YmYxNjlhNGMyMzk0MGY1MWJkYTk2NzcwZTY)
![UCEHE205](/medias/INDNTNBRGXXX-HNGR-UCEHE-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnNU5DOHhNRFF5TlRNNE1EUXpPREEwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZTRTVIVWw5VlEwVklSVjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliNzdkMTlmZDI2NzJlODNkMzk5NzljYjY4ZGUwMTNkNzkyZjE3YmYxNjlhNGMyMzk0MGY1MWJkYTk2NzcwZTY)
NTN
NTN
UCEHE205
NTN NTN
Opis
UCEHE 205 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY
Hanger Bearing; 25MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 70MM Housing Outside Diameter; 34MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC205G2 Insert Part Number
Nr. katalogowy
UCEHE 205
Nr kat. BDI
15073850
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Zawiesiowe/UCEHE205/p/15073850
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171513
Grupa Produktowa BDI
B00308
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Sposób Montażu
Set Screw
Materiał Obudowy
Cast Iron
Gwint Montażowy
M20 Straight Pipe Female
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Wkładu
Chrome Coated Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Typ Obudowy
Hanger Unit
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC205G2
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Klasyfikacja
Light Duty
Inne Funkcje
Single Row | Wide Inner Ring | With Slinger
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Mounted Hanger Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
1.54324
Długi Opis
Hanger Bearing; 25MM Bore; 64MM Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 70MM Housing Outside Diameter; 34MM Length Thru Bore; 99MM Housing Overall Length; Relubricatable; UC205G2 Insert Part Number
Średnica Obudowy
2,756 Cale | 70 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,52 Cale | 64 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
3,898 Cale | 99 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,339 Cale | 34 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież