SEALMASTER
SEALMASTER
EMFC-32T
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER EMFC-32T
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.818" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Nr. katalogowy
EMFC-32T
Nr kat. BDI
347960
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/EMFC-32T/p/347960
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,405
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461329672
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
7/16 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
AR-1-2T
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Extended Inner Ring
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
EMFC-32T
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
710700
Waga / LBS
7.5
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.818" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
5,4 Cale | 138 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,18 Cale | 55,372 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,818 Cale | 96,977 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież