![F2B-DLEZ-108-PCR](/medias/INDDODFBXXXX-F2BDLEZ-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneE1TOHhNRFF5TWpRM05URTVORE01T0M5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDUkV4RldsOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZmM0ODY0NjcyYTkzY2NlZDkzMmNhZjBiZjcwNTdjOGU3NDM5NTRkMzA4ZTgzN2Y0NDdhZDI4ZTkyMDlmNjMw)
![F2B-DLEZ-108-PCR](/medias/INDDODFBXXXX-F2BDLEZ-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJneE1TOHhNRFF5TWpRM05URTVORE01T0M5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDUkV4RldsOHlRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZmM0ODY0NjcyYTkzY2NlZDkzMmNhZjBiZjcwNTdjOGU3NDM5NTRkMzA4ZTgzN2Y0NDdhZDI4ZTkyMDlmNjMw)
DODGE
DODGE
F2B-DLEZ-108-PCR
DODGE DODGE
Opis
DODGE F2B-DLEZ-108-PCR
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nr. katalogowy
F2B-DLEZ-108-PCR
Nr kat. BDI
259690
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/F2B-DLEZ-108-PCR/p/259690
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,27
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782475985074
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Polymer
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-DL-108-CR
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
F2B-DLEZ-108-PCR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
127608
Waga / LBS
2.75
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
5,7 Cale | 144 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,656 Cale | 143,67 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież