https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BLT-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlpOHhNRFF5TWpReE16QXdNRGN6TkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDVEZSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDYxNjE3YzliMjhkZmFiOWYzMTUxZGE1ODA3YjM2NTQwODg3OWFjMjc2MDg0YThmMzdiODdiMjk2NGJlNTgxNA
DODGE
DODGE
F4B-LT10-203
DODGE DODGE
Opis
DODGE F4B-LT10-203
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
F4B-LT10-203
Nr kat. BDI
242258
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/F4B-LT10-203/p/242258
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,313
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475016433
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-LT10-203
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
9.5
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 7.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Cast Iron; Sleeve Bearing; Relubricatable
Rozstaw Śrub
5,125 Cale | 130,18 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,531 Cale | 38,9 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
7,1 Cale | 180 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież