https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BSCED-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE5DOHhNRFF5TWpRMk56RXpNelEzTUM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDVTBORlJGODBRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNGJmYzFkYTQ0MTExY2JmZjUyOWQ2YzFlZGY2MjNkODZkNjg0OGRiYzA2NjRkNTY3MzQwN2I2NTdhNGNiNjg1
DODGE
DODGE
F4B-SCM-203
DODGE DODGE
Opis
126193 F4B-SCM-203 ŁOŻYSKO
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nr. katalogowy
126193 F4B-SCM-203
Nr kat. BDI
259161
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/F4B-SCM-203/p/259161
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,572
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782475116010
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-SCM-203
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
F4B-SCM-203
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
126193
Waga / LBS
11.3
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-3/16" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Długość/Głębokość Otworu
1,984 Cale | 50,4 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,625 Cale | 142,88 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
8 Cale | 202 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież