https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FBSCEZ-3BLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnMk1DOHhNRFF5TWpRNU1ERXdNemd6T0M5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa0pUUTBWYVh6TkNURlJmVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTc0NTA5YjAwNTEwYjYzZDYwNzlhOTE1OGI0ZGVmZjU3ZGZhZWQ0Mjc5M2M5MDA4MGFlYmQ3YjI3ZTFkNWE0
DODGE
DODGE
FB-SCEZ-100-PCR
DODGE DODGE
Opis
DODGE FB-SCEZ-100-PCR
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nr. katalogowy
FB-SCEZ-100-PCR
Nr kat. BDI
259616
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/FB-SCEZ-100-PCR/p/259616
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,349
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782475985913
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Ilość Otworów Montażowych
3
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
3 Bolt Flange Bracket
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Polymer
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-SC-100-CR
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
FB-SCEZ-100-PCR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
127534
Waga / LBS
0.69
Długi Opis
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Rozstaw Śrub
1,125 Cale | 28,58 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież