Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

FLCTEY17-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-FLC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMk9TOHhNRFV4TXpjNU1UZzNOekUxTUM5SlRrUkpUa0ZHUWxoWVdGaGZSa3hEWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI5ODljOGI0MzI5ZmE4NzBkMzU2ZTA3NGQxYmJiYmE1MmU0M2QxN2I5MTRiOTBmYmIyNWY0OGZmMmRjODdlNQ
1180361 Zespoły łożyskowe z kołnierzem 

INA INA

FLCTEY17-XL

Opis

FLCTEY17 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Flange Block Bearing; 2 Bolt; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; 2 Lip Seals

Nr. katalogowy

FLCTEY17

Nr kat. BDI
1180361

Szczegóły

72.82 PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Twoja Cena 72,82 zł / Sztuka BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: 5

Marka
INA
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,26
UNSPSC
31171519
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4012802805277
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.5732
Szczegóły Produktu
Flange Block Bearing
Specyfikacja Produktu
2 Bolt; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; 2 Lip Seals
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; 2 Lip Seals