REXNORD
REXNORD
KBR5200G
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD KBR5200G
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 6.1" Bolt Circle Diameter; 4-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Light Contact Seal
Nr. katalogowy
KBR5200G
Nr kat. BDI
18143585
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/KBR5200G/p/18143585
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,305
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0793699256383
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
5200U
Uszczelnienia
Light Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar | With Set Screw
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
KBR5200G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0125638
Waga / LBS
13.7
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 6.1" Bolt Circle Diameter; 4-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Light Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
6,1 Cale | 154,9 Milimetry
Głębokość Pilotowa Wkładu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Rozstaw Śrub
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież