![MFC-23T HI](/medias/INDS-MXXXXXX-724817-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNFl5OHhNREU1Tnpjek1qQTVPREEzT0M5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekkwT0RFM1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBjMTRkNTNkYzY4OWRmN2ZlYjJhY2FkMzQxODRhMzIwNjI5NTJlODNhNTc3OTA5NmI5NzI1MWZiZDYyMWJjZjA)
![MFC-23T HI](/medias/INDS-MXXXXXX-724817-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnNFl5OHhNREU1Tnpjek1qQTVPREEzT0M5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekkwT0RFM1h6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBjMTRkNTNkYzY4OWRmN2ZlYjJhY2FkMzQxODRhMzIwNjI5NTJlODNhNTc3OTA5NmI5NzI1MWZiZDYyMWJjZjA)
SEALMASTER
SEALMASTER
MFC-23T HI
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER MFC-23T HI
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.111" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
Nr. katalogowy
MFC-23T HI
Nr kat. BDI
354412
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/MFC-23T-HI/p/354412
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,361
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461317501
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
3-17T-HI
Uszczelnienia
High Temperature Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Extended Inner Ring
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MFC-23T HI
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
724817
Waga / LBS
5.2
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.111" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
3,625 Cale | 92 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,059 Cale | 52,299 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
4,4 Cale | 111 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,111 Cale | 79,019 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież