SEALMASTER
SEALMASTER
MFC-35 HT
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER MFC-35 HT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4.243" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
Nr. katalogowy
MFC-35 HT
Nr kat. BDI
354415
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/MFC-35-HT/p/354415
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,767
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461313817
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
3-23-HT
Uszczelnienia
High Temperature Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Extended Inner Ring
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MFC-35 HT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
724056
Waga / LBS
10.5
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 6" Bolt Circle Diameter; 4.243" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
Nominalna Średnica Sworznia
6 Cale | 152 Milimetry
Rozstaw Śrub
4,243 Cale | 107,772 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
5 Cale | 127 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,56 Cale | 65,024 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież