SEALMASTER
SEALMASTER
SFC-20R
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER SFC-20R
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/4" Bore; 3.7" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Nr. katalogowy
SFC-20R
Nr kat. BDI
355733
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/SFC-20R/p/355733
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,195
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461003930
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
1-14R
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Reduced Diameter Insert | Has Flinger
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SFC-20R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
700508
Waga / LBS
3
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/4" Bore; 3.7" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Rozstaw Śrub
2,6 Cale | 66 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
3,7 Cale | 95 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
3 Cale | 76,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Głębokość Pilotowa Wkładu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież