https://www.bdiexpress.com/medias/INDS-MXXXXXX-724111-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnM1pTOHhNREU1Tnpjek9UVXpOalF4TkM5SlRrUlRMVTFZV0ZoWVdGaGZOekkwTVRFeFh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ0ZDcwYjdmNTU3M2U1NjA1MmNlNDQ2MGZhNjlhOGM3MTdiNmNjNWIxMzU5NGU1ZDA4ZTBhZjU3MGIxMzAyNWE
SEALMASTER
SEALMASTER
SFC-24 HT
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER SFC-24 HT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.111" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
Nr. katalogowy
SFC-24 HT
Nr kat. BDI
354656
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/SFC-24-HT/p/354656
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,134
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461315149
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
2-18-HT
Uszczelnienia
High Temperature Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Extended Inner Ring
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
SFC-24 HT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
724111
Waga / LBS
4.7
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/2" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3.111" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; High Temperature Labyrinth Seal
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
4,4 Cale | 111 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,111 Cale | 79,019 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
3,625 Cale | 92 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież