https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKFBXXXX-SUCSF-4BLT-SETSCR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJneU55OHhNRFV3TlRZMk56QTFNVFUxTUM5SlRrUk9VMHRHUWxoWVdGaGZVMVZEVTBaZk5FSk1WRjlUUlZSVFExSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmNiNzFjOGJhZTBjZWUyMTkxNDRhNTMwYWFkYjNkZjllNjRkN2I2ZThiOGJkMjQ1NTMwNWU0N2QwZTBhMDM0NQ
NSK
NSK
SUCSF210-32
NSK NSK
Opis
NSK SUCSF210-32
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Nr. katalogowy
SUCSF210-32
Nr kat. BDI
24665833
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/SUCSF210-32/p/24665833
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,5
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176873294
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
0.63 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
SUC210-32
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
7.71618
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Rozstaw Śrub
4,375 Cale | 111,13 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,032 Cale | 51,613 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
6,2 Cale | 157 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież