NTN
NTN
UELFU206-102D1
NTN NTN
Opis
NTN UELFU206-102D1
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nr. katalogowy
UELFU206-102D1
Nr kat. BDI
1235383
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/UELFU206-102D1/p/1235383
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,324
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4547359504903
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UEL206-102D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
UELFU206-102D1
Waga / LBS
2.9
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Nominalna Średnica Sworznia
4,7 Cale | 120 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,906 Cale | 48,4 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież