https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-4BLT-RD-CC-CI-GBR2000-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA3NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM01pOHhNREl3T0RjME1UQTJORGN6TkM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZORUpNVkY5U1JGOURRMTlEU1Y5SFFsSXlNREF3WHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxNTJkMGNjMTkxYjg1ZjBhYmQ0N2VmZWUzZDQwMGMxYWUzNTk3NmZkYzY5MGYxODYyMDM5OGE3NDQ4YjIyNjg5
REXNORD
REXNORD
ZBR240082
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD ZBR240082
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
Nr. katalogowy
ZBR240082
Nr kat. BDI
18147895
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/ZBR240082/p/18147895
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,772
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0698210862480
Otwór Calowy
4
Otwór Metryczny
101.6
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Cartridge
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
2400U
Uszczelnienia
Clearance
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
With Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar | With Set Screw | Anti Fretting Bore
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
ZBR240082
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6886248
Waga / LBS
48.5
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
8,125 Cale | 206 Milimetry
Głębokość Pilotowa Wkładu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
9,4 Cale | 238 Milimetry
Rozstaw Śrub
6,625 Cale | 168,275 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,188 Cale | 131,775 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież