Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

M6C-1900-439-BL https://www.bdiexpress.com/medias/INDBDYXXXXXX-1005007-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnelppOHhNRFk1T1RVNU16azNNemM1TUM5SlRrUkNSRmxZV0ZoWVdGaGZNVEF3TlRBd04xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDNlYWVhNjE3YTc2YWEyOWMyNzZjZWVjMGEyNTdiNmZlMDhkNzRjMDY5MzYxZGJiOTc5MThmMjk4MTRjMGU4
1005007 Artykuły Biurowe 

BRADY BRADY

M6C-1900-439-BL

Opis

BRADY M6C-1900-439-BL

Printer Label; General Identification Label; 1.9" Width; 50 Ft Height; Blue Color; Vinyl Material

Nr. katalogowy

M6C-1900-439-BL

Nr kat. BDI
1005007

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
BRADY
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,22
Grupa Produktowa BDI
S00266
EAN
0662820111818
Nazwa
Label
Łańcuch Słów
Printer
URL Producenta
https://www.bradyid.com
Szczegóły Produktu
Printer Label
Specyfikacja Produktu
General Identification Label; 1.9" Width; 50 Ft Height; Blue Color; Vinyl Material
Długi Opis
Printer Label; General Identification Label; 1.9" Width; 50 Ft Height; Blue Color; Vinyl Material