Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

P3452SGY00010000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-251-P3450S-LG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJoaVl5OHhNRFExTURZMU56RTRNVGN5Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4WDFBek5EVXdVMTlNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1MmMwZWJiMmNlODkwZDgwMTk1OWRmZWVmM2ZhMzcyZGFmMzkxNWExZGViY2M4MjI1ZjFmMDkyNDhkMjgyNGY
19094749 Ochrona osobista 

DUPONT DUPONT

P3452SGY00010000

Opis

DUPONT P3452SGY00010000

Footwear Cover; Gray Color; Elastic Opening Fastening Method; ProShield 3 Material; 10 Size Group; Shoe Cover Type

Nr. katalogowy

P3452SGY00010000

Nr kat. BDI
19094749

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
DUPONT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
46180000
Grupa Produktowa BDI
S00262
EAN
0888120005033
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Footwear
URL Producenta
Waga / LBS
0.09
Szczegóły Produktu
Footwear Cover
Specyfikacja Produktu
Gray Color; Elastic Opening Fastening Method; ProShield 3 Material; 10 Size Group; Shoe Cover Type
Długi Opis
Footwear Cover; Gray Color; Elastic Opening Fastening Method; ProShield 3 Material; 10 Size Group; Shoe Cover Type