Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

TY350SWH2X005000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-251-TY350S-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhrWkM4eE1EUTFNRFl5TWprek9URTJOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhYMVJaTXpVd1UxOU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDE1ZDBhOTgyZTc3ZDBjMDFhMmNjZTc2MGM2ODg0NzBlNWY2ZmNkMDE4Y2FiZDA1YTUwNzA0MjQ0YzQ0ZmUwZjE
17179455 Ochrona osobista 

DUPONT DUPONT

TY350SWH2X005000

Opis

DUPONT TY350SWH2X005000

Pant and Short; Elastic Waist Closure Type; White Color; DuPont Tyvek Flashspun High-Density Polyethylene Material; 50 Each/Case Quantity; 2X-Large Size Group; DuPont Tyvek Pant, Open Ankle and Serged Seam Style

Nr. katalogowy

TY350SWH2X005000

Nr kat. BDI
17179455

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
DUPONT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
46180000
Grupa Produktowa BDI
S00262
EAN
0888120015360
Nazwa
Pant and Short
URL Producenta
Szczegóły Produktu
Pant and Short
Specyfikacja Produktu
Elastic Waist Closure Type; White Color; DuPont Tyvek Flashspun High-Density Polyethylene Material; 50 Each/Case Quantity; 2X-Large Size Group; DuPont Tyvek Pant, Open Ankle and Serged Seam Style
Długi Opis
Pant and Short; Elastic Waist Closure Type; White Color; DuPont Tyvek Flashspun High-Density Polyethylene Material; 50 Each/Case Quantity; 2X-Large Size Group; DuPont Tyvek Pant, Open Ankle and Serged Seam Style