Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

3790 AER.650ml SMAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOLGREASE-15071979-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnd015ODVPRE0xTWpZME5UY3pORGN3TDBsT1JFMVBURWRTUlVGVFJWOHhOVEEzTVRrM09WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2U0NTY3OTZiNTZkZWZlZGMxNjNmYzJhNGFmZTk4NDBiMDE4NjM4MTc1ZWY3Y2VmMWQyMDg1MDE2YmVlMTdm
15071979 CHEMIA PRZEMYSŁOWA 

MOLNDALS MOLNDALS

3790 AER.650ml SMAR

Opis

3790 AER.650ml SMAR

Grease; Lithium Complex | Calcium | Mineral Oil; Bearing; Can; 650 Ml; Bearing | Rollers | Pumps | Sluices | Taps | Water Purification Stations | Hydraulic Power Stations | Road and Rail Traffic Signals | Canning Factories | Marine and Off-Shore Equipment | Printing Machinery Lubrication; Green

Nr. katalogowy

3790 AER.650ml SMAR

Nr kat. BDI
15071979

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MOLNDALS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,7
UNSPSC
15121902
Grupa Produktowa BDI
C00104
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium Mineral Oil
Szczegóły Produktu
Grease
Specyfikacja Produktu
Grease; Lithium Complex | Calcium | Mineral Oil; Bearing; Can; 650 Ml; Bearing | Rollers | Pumps | Sluices | Taps | Water Purification Stations | Hydraulic Power Stations | Road and Rail Traffic Signals | Canning Factories | Marine and Off-Shore Equipment | Printing Machinery Lubrication; Green
Długi Opis
Grease; Lithium Complex | Calcium | Mineral Oil; Bearing; Can; 650 Ml; Bearing | Rollers | Pumps | Sluices | Taps | Water Purification Stations | Hydraulic Power Stations | Road and Rail Traffic Signals | Canning Factories | Marine and Off-Shore Equipment | Printing Machinery Lubrication; Green