https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15066090-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobU9DODVPRFEyTXpZMk1qQTRNRE13TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEEyTmpBNU1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyN2I3ODdmNjhmMGU4YjRkNzNhM2U5MGU3MTIxMWQ5NWM1MWQxN2NkYmM0ZmY3N2FkYjhiYjZlODhkOWUxYTFj
CRC
CRC
ANTI-SPATTER IND 5L
CRC CRC
Opis
ANTI SPATTER IND. 5 L/ środek do ; usuwania odprysków spawalniczych
Anti-Spatter Spray; 5L
Nr. katalogowy
ANTI-SPATTER IND 5L
Nr kat. BDI
15066090
Szczegóły
231.26
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/ANTI-SPATTER-IND-5L/p/15066090
Twoja Cena
231,26 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5
UNSPSC
15121500
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa
Chemical
URL Producenta
https://www.crcindustries.com
Szczegóły Produktu
Anti-Spatter Spray
Specyfikacja Produktu
Anti-Spatter Spray; 5L
Długi Opis
Anti-Spatter Spray; 5L