https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCACSRYX-DSPTIP-PE-TPRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnd015OHhNRFUxTnpNM01EVXpNVGczTUM5SlRrUk1UME5CUTFOU1dWaGZSRk5RVkVsUVgxQkZYMVJRVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NWM2MWEwZTcwNzlmY2RhODViNWQ4ZWRiM2NlODJmYmE5MjAxM2QyNDE0NzE3Mzk3ZWY2ZWY5YzkyMmRiZjNi
LOCTITE
LOCTITE
570551
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 570551
Polyethylene Tapered Dispense Tip; Size 16 Gauge | 1-1/4 IN; For Adhesive Dispenser
Nr. katalogowy
570551
Nr kat. BDI
1056558
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Akcesoria-do-chemii-przemys%C5%82owej/570551/p/1056558
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,453
UNSPSC
40141743
Grupa Produktowa BDI
G00190
EAN
0079340980617
Nazwa Produktu
Dispense Tip
Opis Produktu
Polyethylene Tapered Dispense Tip
Zastosowanie
Adhesive Dispenser
Rozmiar jeżeli dotyczy
16 Gauge | 1-1/4 IN
Inne Funkcje
Gray Hub | General Purpose
Kategoria - BDI
Chemical Accessories
Kod Taryfy
8424.90.90.80
Nazwa
Tip
Łańcuch Słów
Dispense
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
98061
Waga / LBS
0.999
Długi Opis
Polyethylene Tapered Dispense Tip; Size 16 Gauge | 1-1/4 IN; For Adhesive Dispenser