https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCPNTXXX-MRK-MPP-ARSLCN-FLUFCHS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJneFlTODVPREExTmpNeU5UWTVNemMwTDBsT1JFTlNRMUJPVkZoWVdGOU5Va3RmVFZCUVgwRlNVMHhEVGw5R1RGVkdRMGhUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NDM0Yzg2NmM1ZWI5ODY5ZTkxMzIwYWEzMzQ1ZmZhYmM3NmViNjQ4OWViOTY0NDc0NzJjMjk4ZjM4NGIzYzMw
CRC
CRC
MARKER PAINT FLUO FUCHSIA AEROSOL 500ML
CRC CRC
Opis
10163-AB MARKER PAINT FLUO FUCHSIA 500ML
Marking Paint; Pavement; Fluorescent Fuchsia; Aerosol Can; Outdoor Work | Over Light and Dark Area
Nr. katalogowy
10163-AB
Nr kat. BDI
15039895
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Farby/Znakuj%C4%85ce/MARKER-PAINT-FLUO-FUCHSIA-AEROSOL-500ML/p/15039895
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,5
UNSPSC
31211513
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
5412386060427
Nazwa i Typ Produktu
Marking Paint
Użycie Typowe
Pavement
Kolor
Fluorescent Fuchsia
Typ Opakowania
Aerosol Can
Zastosowanie
Outdoor Work | Over Light and Dark Area
Opis Producenta
CRC Multi Position Marker Paint
Inne Funkcje
Fast Drying | 12 Per Case
Waga netto
16.9 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Paint Marking
Kod Taryfy
3208.90.00.00
Nazwa
Paint
Łańcuch Słów
Marking
URL Producenta
https://www.crcind.com
Długi Opis
Marking Paint; Pavement; Fluorescent Fuchsia; Aerosol Can; Outdoor Work | Over Light and Dark Area
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież