https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-222-BTL-50Ml-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5DOHhNRGN3TnpBd05qazBOek0xT0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpJeVgwSlVURjgxTUUxc1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTYwYWIxZGRhYmNjMjIwYTA3Y2E5ZmZlYzQyODk3ODMyNmJlODRiMmJhNmQ5ZDczYWRmNDM0OTlmY2E2MjZiYw
LOCTITE
LOCTITE
222 PURPLE 50ML IDH 1516475
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 222 PURPLE 50ML IDH 1516475
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller; Purple
Nr. katalogowy
222 PURPLE 50ML IDH 1516475
Nr kat. BDI
24743155
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Do-gwint%C3%B3w/222-PURPLE-50ML-IDH-1516475/p/24743155
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Threadlocker
Typ Produktu
Low Strength
Użycie Typowe
Small Screw
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller
Nazwa Handlowa
222
Opis Producenta
Loctite 222 Low Strength Purple Threadlocker
Kolor
Purple
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
50 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
0.67 Percentage | 6.53 g/l
Certyfikat Zgodności
NSF P1
Inne Funkcje
Anaerobic Technology | Viscosity 1200 CP | Torque Breakaway 53; Prevailing 30 In-Lbs
Waga netto
1.69 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Threadlocker
Łańcuch Słów
Anaerobic
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
Anaerobic Threadlocker; Small Screw; Bottle; 50 Ml; Fastener 1/4 Inch Dia and Smaller; Purple
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież