https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-248-STCK-19G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMVppOHhNRGN3TnpBd05qWXhPVFkzT0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpRNFgxTlVRMHRmTVRsSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTVlNmEyNDNhMWU3MTUwZWE4MjdmNDhiNWViMWMxYWQyNjZmNmQzOTRiYjA5OWY5YWJiODBjODVmYzg5YzVjZg
LOCTITE
LOCTITE
248 BLUE 19GM IDH 1714937
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 248 BLUE 19GM IDH 1714937
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Stick; 19 G; Self-Feeding Stick Applicator; Blue
Nr. katalogowy
248 BLUE 19GM IDH 1714937
Nr kat. BDI
24742708
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Do-gwint%C3%B3w/248-BLUE-19GM-IDH-1714937/p/24742708
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Threadlocker
Typ Produktu
Medium Strength
Użycie Typowe
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
Typ Opakowania
Stick
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Self-Feeding Stick Applicator
Nazwa Handlowa
248
Opis Producenta
Loctite 248 Medium Strength Threadlocker
Kolor
Blue
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
19 G
Materiał Podłoża
Metal
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
2.9 Percentage | 31.9 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
Anaerobic Technology | Food Grade | Wax Like Residue | 226 In-Lbs Breakaway Torque | 36 In-Lbs Prevailing Torque
Waga netto
0.67 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Threadlocker
Łańcuch Słów
Anaerobic
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Stick; 19 G; Self-Feeding Stick Applicator; Blue
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież