https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-18688-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJneE5pOHhNRFUxTnpJMU56UTRNakkzTUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTVRnMk9EaGZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhYmI1NDhiYzVlYWI5MmU2Y2I5MjM5ODVlMWZkZmM4NTJlOGE3N2U5NTdhYzdkYmJiNTJkYjdkMzdkYjNkYzg5
LOCTITE
LOCTITE
4081 20GM IDH 229808
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 4081 20GM IDH 229808
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Colorless to Straw; 0.044 Lb
Nr. katalogowy
4081 20GM IDH 229808
Nr kat. BDI
1055807
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/4081-20GM-IDH-229808/p/1055807
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,037
UNSPSC
31201619
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340186880
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Instant Adhesive
Użycie Typowe
Medical Device
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Viscous Liquid
Zastosowanie
Disposable Medical Device
Nazwa Handlowa
4081 | PRISM
Opis Producenta
Loctite 4081 Prism Low Odor/Low Bloom Instant Adhesive
Kolor
Colorless to Straw
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
0.044 Lb
Materiał Podłoża
Metal | Plastic | Rubber
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 to 93.4 Deg C
Zapach
Negligible
Zawartość VOC - Procentowa
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Inne Funkcje
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Temperature Range -54 to 71 Deg C
Waga netto
0.7 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Instant
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
18688
Waga / LBS
0.084
Długi Opis
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Colorless to Straw; 0.044 Lb
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież