LOCTITE
LOCTITE
4310 1LB IDH 1401790
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 4310 1LB IDH 1401790
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Liquid; Assembly of Disposable Medical Device; Light Yellow to Blue Green; 1 Lb
Nr. katalogowy
4310 1LB IDH 1401790
Nr kat. BDI
1055493
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/4310-1LB-IDH-1401790/p/1055493
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,527
UNSPSC
31201619
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340000025
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Instant Adhesive
Użycie Typowe
Medical Device
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Assembly of Disposable Medical Device
Nazwa Handlowa
4310 | FLASHCURE
Opis Producenta
Loctite 4310 Flashcure Light Cure Instant Adhesive
Kolor
Light Yellow to Blue Green
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
1 Lb
Materiał Podłoża
Metal | Plastic | Rubber
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 Deg C TCC
Zapach
Sharp
Zawartość VOC - Procentowa
20 g/l
Inne Funkcje
Cyanoacrylate Technology | Temperature Range -54 to 116 Deg C
Waga netto
16 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Instant
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
1401790
Waga / LBS
1.171
Długi Opis
General Purpose Instant Adhesive; Medical Device; Bottle; Liquid; Assembly of Disposable Medical Device; Light Yellow to Blue Green; 1 Lb
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież