https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-4314-1OZ-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJobE9TOHhNRGN6TWpnM01qazVNRGMxTUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRNeE5DMHhUMXBmUWxSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDE2ZWViODdiOWMzZGVlMDNmZDkzYzc1ODAzNzY1YzhkMzRiNzVlMjA0MzJkN2FhMWI4YWNkMGQ5MDIyMjYzZA
LOCTITE
LOCTITE
4314 BO 1OZ/29.57ML EN EN-US IDH 2610570
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 4314 BO 1OZ/29.57ML EN EN-US IDH 2610570
General Purpose Light Cure Adhesive; Medical Device | Bonding; Bottle; Disposable Medical Device | Gap Filling
Nr. katalogowy
4314 BO 1OZ/29.57ML EN EN-US IDH 2610570
Nr kat. BDI
25133407
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/4314-BO-1OZ-29-57ML-EN-EN-US-IDH-2610570/p/25133407
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,04
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340014190
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Light Cure Adhesive
Użycie Typowe
Medical Device | Bonding
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Disposable Medical Device | Gap Filling
Nazwa Handlowa
4314
Opis Producenta
Loctite 4314 Light Cure Instant Adhesive
Kolor
Clear to Pale Green
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
1 Oz
Materiał Podłoża
Metal | Plastic | Rubber
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 Deg C TCC
Zapach
Acrylate
Zawartość VOC - Procentowa
Below 2 Percentage | 20 G/L
Certyfikat Zgodności
CID-A-A-3097 Type II Class 1 | MIL-A-46050C Type II Class I
Inne Funkcje
Cyanoacrylate Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure
Waga netto
28.3 Gm
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Light Cure
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2610570
Długi Opis
General Purpose Light Cure Adhesive; Medical Device | Bonding; Bottle; Disposable Medical Device | Gap Filling
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież