https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-498-BTL-2KG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobU55OHhNRGN6TWpZNE5qSTBOVGt4T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrNElGOUNWRXhmTWt0SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQwZjk2YzY3MzZhZDI3YzZhYjhlMzRmZjFlODVjNTVmYjU0Y2YyMDYxZTM5MDBlZjhmY2ZmYjk5MjdjMmUyZA
LOCTITE
LOCTITE
498 2KG IDH 229817
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 498 2KG IDH 229817
General Purpose Instant Adhesive; High Temperature; Bottle; Gap Filling | Bonding
Nr. katalogowy
498 2KG IDH 229817
Nr kat. BDI
1055813
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/498-2KG-IDH-229817/p/1055813
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,153
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340187245
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Instant Adhesive
Użycie Typowe
High Temperature
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Gap Filling | Bonding
Nazwa Handlowa
498 | SUPER BONDER
Opis Producenta
Loctite 498 Super Bonder Instant Adhesive
Kolor
Translucent Colorless
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
2 Kg
Materiał Podłoża
Metal | Plastic | Rubber
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 to 93 Deg C
Zapach
Sharp Irritating
Zawartość VOC - Procentowa
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
Inne Funkcje
Cyanoacrylate Technology | High Temperature | Temperature Range -54 to 82 Deg C
Waga netto
4.4 Lbs
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Instant
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
229817
Długi Opis
General Purpose Instant Adhesive; High Temperature; Bottle; Gap Filling | Bonding
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież