https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-3034-DCRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoak5TOHhNRFUxTnpRd09UZzROakl6T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTXpBek5GOUVRMUpVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMDM4MWVhMjIzZGQ5NGFiNDY0ZGQzYzU2MDBmNDgyYTU1NTAzMmNiODBmZTI4MTA2ZGUyMTJmNDc4NjBmMWQ2
LOCTITE
LOCTITE
AA 3034 490ML IDH 960973
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE AA 3034 490ML IDH 960973
General Purpose Structural Adhesive; Plastic; Dual Cartridge; Gel; Tub and Spa | Marine | Wind Turbine Blade | Recreational Vehicle; Translucent Colorless; 490 Ml
Nr. katalogowy
AA 3034 490ML IDH 960973
Nr kat. BDI
1056904
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/AA-3034-490ML-IDH-960973/p/1056904
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,811
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340419834
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Structural Adhesive
Użycie Typowe
Plastic
Typ Opakowania
Dual Cartridge
Tekstura
Gel
Zastosowanie
Tub and Spa | Marine | Wind Turbine Blade | Recreational Vehicle
Nazwa Handlowa
3034
Opis Producenta
Loctite 3034 Structural Adhesive; Polyolefin Bonder
Kolor
Translucent Colorless
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
490 Ml
Materiał Podłoża
Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Multiple Refer to Manufacturer
Zapach
Multiple Refer to Manufacturer
Zawartość VOC - Procentowa
Multiple Refer to Manufacturer
Inne Funkcje
Two Part Acrylic Technology | High Performance | Toughened | Work Life 14 Min
Waga netto
16.57 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Structural
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
960973
Waga / LBS
1.786
Długi Opis
General Purpose Structural Adhesive; Plastic; Dual Cartridge; Gel; Tub and Spa | Marine | Wind Turbine Blade | Recreational Vehicle; Translucent Colorless; 490 Ml
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież