https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-19734-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNE5TOHhNRFUxTnpJeU9UYzVNek14TUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTVRrM016UmZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZTY0MjIwOTg3YzkxOGIxMzVkMmEyMmU5OWMyN2QyM2QyNjMxMGYzNWFjNDMwOGZhYTYyYmExMTNhOGJkOThi
LOCTITE
LOCTITE
AA 3301 1L IDH 195722
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE AA 3301 1L IDH 195722
General Purpose Light Cure Adhesive; Flexible Multipurpose Suitable for Disposable Medical Devices; Bottle; Viscous Liquid; Medical Device; Pale Yellow; 1 L
Nr. katalogowy
AA 3301 1L IDH 195722
Nr kat. BDI
1055672
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/AA-3301-1L-IDH-195722/p/1055672
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,104
UNSPSC
31201616
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340197343
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Light Cure Adhesive
Użycie Typowe
Flexible Multipurpose Suitable for Disposable Medical Devices
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Viscous Liquid
Zastosowanie
Medical Device
Nazwa Handlowa
3301
Opis Producenta
Loctite 3301 Light Cure Adhesive; Plastic/Metal
Kolor
Pale Yellow
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
1 L
Materiał Podłoża
Glass | Metal | Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
2.35 Percentage | 26.53 g/l
Inne Funkcje
Acrylic Technology | Non Fluorescing | Ultraviolet/Visible Light Cure | Slightly Flexible | Temperature Range -54 to 149 Deg C
Waga netto
33.8 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Liquid
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
19734
Waga / LBS
2.489
Długi Opis
General Purpose Light Cure Adhesive; Flexible Multipurpose Suitable for Disposable Medical Devices; Bottle; Viscous Liquid; Medical Device; Pale Yellow; 1 L
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież