LOCTITE
LOCTITE
AA 3926 1L IDH 434109
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE AA 3926 1L IDH 434109
General Purpose Light Cure Adhesive; Fluorescing Suitable for Disposable Medical Devices; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Hazy; 1 L
Nr. katalogowy
AA 3926 1L IDH 434109
Nr kat. BDI
1056420
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/AA-3926-1L-IDH-434109/p/1056420
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,17
UNSPSC
31201616
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340364936
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Light Cure Adhesive
Użycie Typowe
Fluorescing Suitable for Disposable Medical Devices
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Viscous Liquid
Zastosowanie
Disposable Medical Device
Nazwa Handlowa
3926
Opis Producenta
Loctite 3926 Light Cure Adhesive; Plastic/Metal
Kolor
Transparent Hazy
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
1 L
Materiał Podłoża
Glass | Metal | Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
80 Deg C PMCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
1 Percentage | 10.82 g/l
Inne Funkcje
Acrylic Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure | Fluorescing | Temperature Range -54 to 149 Deg C
Waga netto
33.8 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Liquid
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
36493
Waga / LBS
2.582
Długi Opis
General Purpose Light Cure Adhesive; Fluorescing Suitable for Disposable Medical Devices; Bottle; Viscous Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Hazy; 1 L
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież