https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AAA-6750-BL-BTL-2L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMll5OHhNRGN6TWpjMU16QTFPVGczTUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVGQkxUWTNOVEF0UWt4ZlFsUk1YekpNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMDk1MjdhMzkwZDYxZDNkNDViZGVmOGRjZTVmNGJmNzkwNjNlZWU4MDg4OTA3N2ZhZDYyYWNmOTkzYjczMThi
LOCTITE
LOCTITE
AA A-6750 ACTIVATOR 2L
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE AA A-6750 ACTIVATOR 2L
General Purpose Structural Adhesive Activator; Magnet Bonding; Bottle; Permanent Magnet DC Motor | Speaker | Generator | Magnetic Assembly | Metal Sign/Name Plate | Tag
Nr. katalogowy
AA A-6750 ACTIVATOR 2L
Nr kat. BDI
24599911
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/AA-A-6750-ACTIVATOR-2L/p/24599911
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Structural Adhesive Activator
Użycie Typowe
Magnet Bonding
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Permanent Magnet DC Motor | Speaker | Generator | Magnetic Assembly | Metal Sign/Name Plate | Tag
Nazwa Handlowa
A-6750
Opis Producenta
Loctite A-6750 Structural Adhesive Activator
Kolor
Blue
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
2 L
Materiał Podłoża
Glass | Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
98 Deg C SCC
Zapach
Odorless
Inne Funkcje
Acrylic Technology | Non Flammable | Toughened
Waga netto
67.63 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Activator
Łańcuch Słów
Structural Adhesive
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
General Purpose Structural Adhesive Activator; Magnet Bonding; Bottle; Permanent Magnet DC Motor | Speaker | Generator | Magnetic Assembly | Metal Sign/Name Plate | Tag
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież