https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-24601137-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnek9TOHhNRFkyTkRVd09UQTBOamd4TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNalEyTURFeE16ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2RmM2IwMjIwNWFkMWU5OWMyMWNjMDliZGEwZGU3MDk2NzBlMzhkMGYyYjk5YTNlODdlNjJiNzE0YWQ2YTY4Zg
LOCTITE
LOCTITE
AA H4800 490ML
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE AA H4800 490ML
General Purpose Structural Adhesive; Large Gap | Multipurpose; Dual Cartridge; Assembly | Adjustment of Larger Part
Nr. katalogowy
AA H4800 490ML
Nr kat. BDI
24601137
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/AA-H4800-490ML/p/24601137
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Structural Adhesive
Użycie Typowe
Large Gap | Multipurpose
Typ Opakowania
Dual Cartridge
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Assembly | Adjustment of Larger Part
Nazwa Handlowa
H4800 | SPEEDBONDER
Opis Producenta
Loctite H4800 Speedbonder Structural Adhesive
Kolor
Light Yellow
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
490 Ml
Materiał Podłoża
Metal | Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
14 Deg C SCC
Zapach
Sharp
Zawartość VOC - Procentowa
2.6 Percentage | 26 G/L
Certyfikat Zgodności
NSF P1
Inne Funkcje
Acrylic Technology | Toughened | Extended Open Time
Waga netto
16.57 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Structural
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
General Purpose Structural Adhesive; Large Gap | Multipurpose; Dual Cartridge; Assembly | Adjustment of Larger Part
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież