https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AAH8700-DCRT-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM05DOHhNRGN6TWpjek1qVTBOekV3TWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVGSU9EY3dNRjlFUTFKVVh6VXdUVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNlMjFiZTM4MjgyY2E1MzUzZmU4YTg0NGNmNDRmYTQwNjFkMmNkNTY0NjU4MjVkZjk2MTkwYWMzZjA1ZmViNjU
LOCTITE
LOCTITE
AA H8700 50ML
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE AA H8700 50ML
General Purpose Structural Adhesive; Heavy Duty Multipurpose; Dual Cartridge; Agriculture | Construction | Specialty Vehicle
Nr. katalogowy
AA H8700 50ML
Nr kat. BDI
24599963
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/AA-H8700-50ML/p/24599963
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Structural Adhesive
Użycie Typowe
Heavy Duty Multipurpose
Typ Opakowania
Dual Cartridge
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Agriculture | Construction | Specialty Vehicle
Nazwa Handlowa
H8700 | SPEEDBONDER
Opis Producenta
Loctite H8700 Speedbonder Structural Adhesive
Kolor
Blue
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
50 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Multiple Refer to Manufacturer
Zapach
Sharp
Zawartość VOC - Procentowa
0.84 Percentage | 8.15 G/L
Inne Funkcje
Two Part Acrylic Technology | High Performance | Toughened | Work Life 40 Min
Waga netto
1.69 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Structural
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
General Purpose Structural Adhesive; Heavy Duty Multipurpose; Dual Cartridge; Agriculture | Construction | Specialty Vehicle
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież