https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-7452-BTL-1.75-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg0NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnek5DOHhNRFUxTnpFNE9UVTROamszTkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTnpRMU1sOUNWRXhmTVM0M05WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjM2I0N2NmNGJiZjNmNjI5M2EzNzY3ZDM5ZmM4ZDEwMTg4MjNjZWI0NGE5MzU3N2Q1ZmJkODEyMDhmMGU0N2E5
LOCTITE
LOCTITE
SF 7452 1.75OZ BRUSH-CAP BTL IDH 135267
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE SF 7452 1.75OZ BRUSH-CAP BTL IDH 135267
General Purpose Instant Adhesive Activator; Speeds Cure of Instant Adhesives; Bottle; Liquid; Securing Wire or Coil to PCB | Adjustable Component | Mounting Stand Off | Edge Guide and Board Stiffener; Colorless to Amber; 1.75 Oz
Nr. katalogowy
SF 7452 1.75OZ BRUSH-CAP BTL IDH 135267
Nr kat. BDI
1055349
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/SF-7452-1-75OZ-BRUSH-CAP-BTL-IDH-135267/p/1055349
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,058
UNSPSC
31201615
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340184909
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Instant Adhesive Activator
Użycie Typowe
Speeds Cure of Instant Adhesives
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Securing Wire or Coil to PCB | Adjustable Component | Mounting Stand Off | Edge Guide and Board Stiffener
Nazwa Handlowa
7452 | TAK PAK
Opis Producenta
Loctite 7452 Tak Pak Accelerator
Kolor
Colorless to Amber
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
1.75 Oz
Materiał Podłoża
Metal | Plastic | Rubber
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
-17 Deg C
Zapach
Acetone
Zawartość VOC - Procentowa
1.02 Percentage | 80 g/l
Certyfikat Zgodności
MIL-46050C
Inne Funkcje
Solvent Based | Self Reactive Cure | Brush Top | Viscosity 0.3 to 0.5 CP
Waga netto
1.75 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Activator
Łańcuch Słów
Adhesive
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
18490
Waga / LBS
0.128
Długi Opis
General Purpose Instant Adhesive Activator; Speeds Cure of Instant Adhesives; Bottle; Liquid; Securing Wire or Coil to PCB | Adjustable Component | Mounting Stand Off | Edge Guide and Board Stiffener; Colorless to Amber; 1.75 Oz
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież