LOCTITE
LOCTITE
TECHNOMELT 1X SPST 10IN 25LB CTN
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE TECHNOMELT 1X SPST 10IN 25LB CTN
General Purpose Hot Melt Adhesive; Porous Surface; Carton; Packaging Component | Wood Assembly | Foam Bolster Assembly | EPS Sheet Lamination | Foam Bolster Assembly
Nr. katalogowy
TECHNOMELT 1X SPST 10IN 25LB CTN
Nr kat. BDI
24600109
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Kleje-og%C3%B3lnego-przeznaczenia/TECHNOMELT-1X-SPST-10IN-25LB-CTN/p/24600109
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa i Typ Produktu
General Purpose Hot Melt Adhesive
Użycie Typowe
Porous Surface
Typ Opakowania
Carton
Tekstura
Solid
Zastosowanie
Packaging Component | Wood Assembly | Foam Bolster Assembly | EPS Sheet Lamination | Foam Bolster Assembly
Nazwa Handlowa
1X | HYSOL | TECHNOMELT
Opis Producenta
Loctite 1X Hysol Technomelt Hot Melt Adhesive
Kolor
Pale Yellow
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
25 Lb
Materiał Podłoża
Fabric | Foam | Paper | Wood
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 232 Deg C
Zapach
Slight
Zawartość VOC - Procentowa
0 Percentage | 0 Lb/Gal
Certyfikat Zgodności
FDA 21 CFR Section 175.105
Inne Funkcje
Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer Technology | Medium to Fast Setting
Waga netto
400 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Adhesive
Łańcuch Słów
Hot Melt
URL Producenta
https://www.loctite.com
Długi Opis
General Purpose Hot Melt Adhesive; Porous Surface; Carton; Packaging Component | Wood Assembly | Foam Bolster Assembly | EPS Sheet Lamination | Foam Bolster Assembly
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież