LOCTITE
LOCTITE
609 10ML IDH 135511
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 609 10ML IDH 135511
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit General Purpose; Bottle; Liquid; Rotor to Shaft in Motor | Bushing and Sleeve in Housing on Shaft | Augment Press Fit; Green; 10 Ml
Nr. katalogowy
609 10ML IDH 135511
Nr kat. BDI
1055440
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Ustalaj%C4%85ce/609-10ML-IDH-135511/p/1055440
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,019
UNSPSC
31201627
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340609211
Nazwa Produktu
Retaining Compound
Typ Produktu
Cylindrical Part
Użycie Typowe
Cylindrical Press Fit General Purpose
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Rotor to Shaft in Motor | Bushing and Sleeve in Housing on Shaft | Augment Press Fit
Nazwa Handlowa
609
Opis Producenta
Loctite 609 Retaining Compound
Kolor
Green
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
10 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93.3 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
4.24 Percentage | 40.46 g/l
Certyfikat Zgodności
ASTM D5363 | CFIA | MIL-R-46082B Type I
Inne Funkcje
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 125 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Waga netto
0.34 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Retainer
Łańcuch Słów
Anaerobic
Długi Opis
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit General Purpose; Bottle; Liquid; Rotor to Shaft in Motor | Bushing and Sleeve in Housing on Shaft | Augment Press Fit; Green; 10 Ml
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież