LOCTITE
LOCTITE
641 50ML IDH 231121
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 641 50ML IDH 231121
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing; Yellow; 50 Ml
Nr. katalogowy
641 50ML IDH 231121
Nr kat. BDI
1055847
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Ustalaj%C4%85ce/641-50ML-IDH-231121/p/1055847
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,077
UNSPSC
31201627
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340214583
Nazwa Produktu
Retaining Compound
Typ Produktu
Cylindrical Part
Użycie Typowe
Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing
Nazwa Handlowa
641
Opis Producenta
Loctite 641 Retaining Compound
Kolor
Yellow
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
50 Ml
Materiał Podłoża
Metal | Plastic
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93.3 Deg C TCC
Zapach
Characteristic
Zawartość VOC - Procentowa
10.4 Percentage | 112 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA
Inne Funkcje
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 525 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Waga netto
1.69 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Retainer
Łańcuch Słów
Anaerobic
Długi Opis
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing; Yellow; 50 Ml
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież