![660 6ML IDH 209765](/medias/INDLOCADHXXX-RG-66010-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoallTOHhNRFUxTnpJME1qUTNORFV5Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZVa2RmTmpZd01UQmZWRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkNzJhNzkzYTFhNTAyNmU0NDM0ZDUwMTBhNzIzZDQ4MzZhYzY4ZjgxMTkwYTI3YWJhNTlkMmU3ODcwODAyZmQ)
![660 6ML IDH 209765](/medias/INDLOCADHXXX-RG-66010-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoallTOHhNRFUxTnpJME1qUTNORFV5Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZVa2RmTmpZd01UQmZWRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkNzJhNzkzYTFhNTAyNmU0NDM0ZDUwMTBhNzIzZDQ4MzZhYzY4ZjgxMTkwYTI3YWJhNTlkMmU3ODcwODAyZmQ)
LOCTITE
LOCTITE
660 6ML IDH 209765
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE 660 6ML IDH 209765
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit Gap Filling; Tube; Paste; Coaxial Part | Worn Bearing Seat | Key | Spline | Taper | Retaining Shim | Spun Bearing | Keyway; Silver; 6 Ml
Nr. katalogowy
660 6ML IDH 209765
Nr kat. BDI
1055726
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Kleje/Ustalaj%C4%85ce/660-6ML-IDH-209765/p/1055726
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,009
UNSPSC
31201627
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340660106
Nazwa Produktu
Retaining Compound
Typ Produktu
Cylindrical Part
Użycie Typowe
Cylindrical Slip Fit Gap Filling
Typ Opakowania
Tube
Tekstura
Paste
Zastosowanie
Coaxial Part | Worn Bearing Seat | Key | Spline | Taper | Retaining Shim | Spun Bearing | Keyway
Nazwa Handlowa
660 | QUICK METAL
Opis Producenta
Loctite 660 Quick Metal Retaining Compound; Press Fit Repair
Kolor
Silver
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
6 Ml
Materiał Podłoża
Metal
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 93 Deg C TCC
Zapach
Mild
Zawartość VOC - Procentowa
3.02 Percentage | 30.15 g/l
Certyfikat Zgodności
CFIA | NSF P1
Inne Funkcje
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 250000 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Waga netto
0.2 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Kod Taryfy
3506.99.00.00
Nazwa
Retainer
Łańcuch Słów
Anaerobic
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit Gap Filling; Tube; Paste; Coaxial Part | Worn Bearing Seat | Key | Spline | Taper | Retaining Shim | Spun Bearing | Keyway; Silver; 6 Ml
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież