Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

LUB-RDYKT60-OLCO https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-25265231-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJoaE1DOHhNRFEwT0RnMk9UVTRPVEF5TWk5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNalV5TmpVeU16RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDBmNzRiODhjZDFhNjBkNTJiNGRkZmQ2YTgzZDI1ZjNkOWQ4NzE0NzFmNDM5M2EwZjU3YzQwMjMxMDEwNmEwYw
25268147 CHEMIA PRZEMYSŁOWA 

NTN NTN

LUB-RDYKT60-OLCO

Opis

NTN LUB-RDYKT60-OLCO

READY COMPLETE UNIT 60CM3 OF CHAIN OIL -1X1 PACKAGING

Nr. katalogowy

LUB-RDYKT60-OLCO

Nr kat. BDI
25268147

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
NTN
Nazwa Producenta
NTN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
27112914
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
4547359998498
Kod Taryfy
8424.90.90.80
Nazwa
Lubricator
Łańcuch Słów
Single Point
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Szczegóły Produktu
Single Point Lubricator
Specyfikacja Produktu
60CC Grease Capacity; 1/4" Thread Size; Gas Driven; Beige; Chain Oil
Długi Opis
READY COMPLETE UNIT 60CM3 OF CHAIN OIL -1X1 PACKAGING