LOCTITE
LOCTITE
EA 7363 8.6OZ IDH 1108757
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE EA 7363 8.6OZ IDH 1108757
Grouting; Concrete Repair; Multi Purpose; Gray; Kit; 8.6 Oz; Seismic Anchoring and Bracing | Full-Depth Concrete Pavement Repair | Crack Injection | Anchoring in Wet and Submerge
Nr. katalogowy
EA 7363 8.6OZ IDH 1108757
Nr kat. BDI
1055192
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Obr%C3%B3bka-Nawierzchniowa/Pod%C5%82ogi/EA-7363-8-6OZ-IDH-1108757/p/1055192
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,31
UNSPSC
30111506
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340427853
Nazwa Produktu
Grouting
Typ Produktu
Concrete Repair
Użycie Typowe
Multi Purpose
Kolor
Gray
Typ Opakowania
Kit
Tekstura
Multiple Refer to Manufacturer
Zastosowanie
Seismic Anchoring and Bracing | Full-Depth Concrete Pavement Repair | Crack Injection | Anchoring in Wet and Submerge
Nazwa Handlowa
FIXMASTER
Opis Producenta
Loctite Fixmaster Anchor Bolt Grout HP
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
8.6 Oz
Inne Funkcje
High Performance | High Strength
Waga netto
8.6 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Flooring
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Grouting
Numer Materiałowy producenta
1108757
Waga / LBS
0.683
Długi Opis
Grouting; Concrete Repair; Multi Purpose; Gray; Kit; 8.6 Oz; Seismic Anchoring and Bracing | Full-Depth Concrete Pavement Repair | Crack Injection | Anchoring in Wet and Submerge
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież