LOCTITE
LOCTITE
PC 9620 5GAL KIT IDH 1476710
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE PC 9620 5GAL KIT IDH 1476710
Grouting; Concrete Repair; Multi Purpose; Gray; Kit; 5 Gal; Pot Hole | Airport Runway | Anchoring Machinery | Floor | Bedplate and Soleplate | Column and Bridge | Structure Joint
Nr. katalogowy
PC 9620 5GAL KIT IDH 1476710
Nr kat. BDI
1055554
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Obr%C3%B3bka-Nawierzchniowa/Pod%C5%82ogi/PC-9620-5GAL-KIT-IDH-1476710/p/1055554
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,06
UNSPSC
30111506
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340000698
Nazwa Produktu
Grouting
Typ Produktu
Concrete Repair
Użycie Typowe
Multi Purpose
Kolor
Gray
Typ Opakowania
Kit
Tekstura
Multiple Refer to Manufacturer
Zastosowanie
Pot Hole | Airport Runway | Anchoring Machinery | Floor | Bedplate and Soleplate | Column and Bridge | Structure Joint
Nazwa Handlowa
FIXMASTER
Opis Producenta
Loctite Fixmaster Magna-Grout
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
5 Gal
Certyfikat Zgodności
CFIA
Waga netto
640 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Flooring
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Grouting
Numer Materiałowy producenta
1476710
Waga / LBS
52.9
Długi Opis
Grouting; Concrete Repair; Multi Purpose; Gray; Kit; 5 Gal; Pot Hole | Airport Runway | Anchoring Machinery | Floor | Bedplate and Soleplate | Column and Bridge | Structure Joint
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież