https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MCR1001-CAN-0-946-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaVl5OHhNRFkyT1RnMk9ERTFORGt4TUM5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxRFVqRXdNREZmUTBGT1h6QmZPVFEyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOWZjMGEwNTE5OGFmMzQ5ZmY0NmE2YjQ4MjU3YzI5ZTg5MTdjMmJjMTM1NmRkZDA3ZTE2ZTM0NTI3NzZlNmE5
LOCTITE
LOCTITE
M-CR 1001 5.715KG IDH 594693
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE M-CR 1001 5.715KG IDH 594693
Conversion Coating; Paint Adhesion | Corrosion Inhibitor; Orange; Can; 5.715 Kg Container Size; Liquid; Aluminum Surface
Nr. katalogowy
M-CR 1001 5.715KG IDH 594693
Nr kat. BDI
18203730
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Obr%C3%B3bka-Nawierzchniowa/Pow%C5%82oki/M-CR-1001-5-715KG-IDH-594693/p/18203730
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,716
UNSPSC
72153200
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Coating
Typ Produktu
Conversion
Użycie Typowe
Paint Adhesion | Corrosion Inhibitor
Kolor
Orange
Typ Opakowania
Can
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Aluminum Surface
Nazwa Handlowa
ALODINE | M-CR 1001
Opis Producenta
Loctite Bonderite M-CR 1001 Chromate Conversion Coating
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
5.715 Kg
Waga netto
5.715 Kg
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Coating
Łańcuch Słów
Conversion
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
594693
Długi Opis
Conversion Coating; Paint Adhesion | Corrosion Inhibitor; Orange; Can; 5.715 Kg Container Size; Liquid; Aluminum Surface
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież