https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-18203885-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaVpDOHhNRFkyTkRRMk56WTVNelU1T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGd5TURNNE9EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjRlZDg0NTJlNjE3OWJiY2NjNGFiNTJhNjRiOWQ1ZDFlNjkzZWYwYTVkMDc2M2UwMDkwZWU5ODFkMjA2ZjAyMw
LOCTITE
LOCTITE
M-NT 1 1.361KG IDH 772426
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE M-NT 1 1.361KG IDH 772426
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Bottle; 1.361 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Nr. katalogowy
M-NT 1 1.361KG IDH 772426
Nr kat. BDI
18203885
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Obr%C3%B3bka-Nawierzchniowa/Pow%C5%82oki/M-NT-1-1-361KG-IDH-772426/p/18203885
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
12350000
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Coating
Typ Produktu
NGC/Zirconium
Użycie Typowe
Corrosion Inhibitor
Kolor
Clear to Slightly Hazy
Typ Opakowania
Bottle
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Nazwa Handlowa
M-NT-1
Opis Producenta
Loctite Bonderite M-NT 1 Conversion Coating
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
1.361 Kg
Inne Funkcje
Mild Odor | 55 to 100 Deg F Temperature Range
Waga netto
1.361 Kg
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Coating
Łańcuch Słów
Conversion
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
772426
Długi Opis
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Bottle; 1.361 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież