https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT1-CAN-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoaU5pOHhNRFkyT1RnM05qUTBOVEl4TkM5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZERmZRMEZPWHpWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjliZTExZTFmM2QyNzY4MGNlNjdhNzVkYzc4ZjAwMTM3ZTA3YzQ4MDQwYjc0YmFkMjY2NjUwNWU1ZGZjN2E1
LOCTITE
LOCTITE
M-NT 1 18KG IDH 772427
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE M-NT 1 18KG IDH 772427
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Can; 18 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Nr. katalogowy
M-NT 1 18KG IDH 772427
Nr kat. BDI
18203886
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Obr%C3%B3bka-Nawierzchniowa/Pow%C5%82oki/M-NT-1-18KG-IDH-772427/p/18203886
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,497
UNSPSC
72153200
Grupa Produktowa BDI
C00104
Nazwa Produktu
Coating
Typ Produktu
NGC/Zirconium
Użycie Typowe
Corrosion Inhibitor
Kolor
Clear to Slightly Hazy
Typ Opakowania
Can
Tekstura
Liquid
Zastosowanie
Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Nazwa Handlowa
M-NT-1
Opis Producenta
Loctite Bonderite M-NT 1 Conversion Coating
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
18 Kg
Inne Funkcje
Mild Odor | 55 to 120 Deg F Temperature Range
Waga netto
18 Kg
Kategoria - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
Kod Taryfy
3214.90.50.00
Nazwa
Coating
Łańcuch Słów
Conversion
URL Producenta
https://www.loctite.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
772427
Długi Opis
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Can; 18 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież